X13X1180EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X13 1180OM4H_EL
Rubix:195758
Hersteller:X13 1180OM4H_EL




Dokumente
Produktdetails : X13X1180EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 117 g |
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax45 1/2 |
| Außenlänge | 1200 mm |
| Innenlänge | 1150 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1180 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
