X13X660EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X13 660OM4H_EL
Rubix:195844
Hersteller:1555105_EL




Dokumente
Produktdetails : X13X660EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax25 |
| Außenlänge | 680 mm |
| Innenlänge | 630 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 660 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
