X10X652EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X10
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X10 652OM4H_EL
Rubix:195713
Hersteller:X10 652OM4H_EL




Dokumente
Produktdetails : X10X652EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x83x83 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Profil | zx |
| Riemenbezeichnung | zx25 |
| Außenlänge | 668 mm |
| Innenlänge | 630 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 652 mm |
| Untere Breite | 5,9 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage