S25X6 CARBOFLEX/EN Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 25X37mm
öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOFLEX/EN 12115 25 X 37 MM
Rubix:497896
Hersteller:3356025000
EAN:4030477008892

Produktdetails : S25X6 CARBOFLEX/EN Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 25X37mm
Teguma Carboflex / EN öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch. Für Mineralölprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Eignet sich als Tankwagenschlauch und ebenso für E10 und Biodiesel.
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Geeignet als Tankwagenschlauch. Auch geeignet für Biodiesel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 875 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | nbr/sbr |
| Berstdruck | 64 bar |
| 180 mm | |
| 750 mm | |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,44 € exkl. MwSt.
/ Meter
48,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
