S38X5 CARBOFLEX/GRECATO Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 38X48mm
öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOFLEX/10/GREC. 38 X 48 MM
Rubix:497894
Hersteller:3353038000
EAN:4030477102446

Produktdetails : S38X5 CARBOFLEX/GRECATO Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 38X48mm
Teguma Carboflex / Grecato öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Sehr flexibel und hochkant gewellt. Hat einen sehr kleinen Biegeradius. Eignet sich auch als Hydraulikölrücklaufschlauch.
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch. Sehr flexibel, geeignet für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil von 50%. Hochkant gewellt. Mit sehr kleinem Biegeradius. Auch geeignet als Hydraulikölrücklaufschlauch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1012,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | nbr/cr |
| Berstdruck | 30 bar |
| 230 mm | |
| 870 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,78 € exkl. MwSt.
/ Meter
53,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
