S 3.2X1.9 NAFTREX/B Kraftstoffschlauch, nach alter DIN 73379, Typ B, 3.2X7.0mm
Kraftstoffschlauch nach alter DIN 73379 Typ "B"
Siehe technische InformationenReferenzen
Alfaflex:3370032070
Rubix:84616
EAN:4030477009004

Produktdetails : S 3.2X1.9 NAFTREX/B Kraftstoffschlauch, nach alter DIN 73379, Typ B, 3.2X7.0mm
Teguma Naftrex / B Kraftstoffschlauch nach alter DIN 73379 Typ "B".
Kraftstoffschlauch Naftrex / B, nach alter DIN 73379 Typ B
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Werkstoff | nbr/textil |
| Berstdruck | 60 bar |
| 50 mm | |
| 320 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40094100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Meter
40,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
