S63X7.5 CARBOFLEX/10 Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 63X78mm
öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:S63X7.5 CARBOFLEX/10
Rubix:497883
Hersteller:3350063000
EAN:4030477008748

Produktdetails : S63X7.5 CARBOFLEX/10 Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 63X78mm
Teguma Carboflex / 10 öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Eignet sich als Tankwagenschlauch.
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Geeignet als Tankwagenschlauch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | nbr/cr |
| Berstdruck | 30 bar |
| 450 mm | |
| 1200 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,23 € exkl. MwSt.
/ Meter
72,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
