S10X18 CARBOFORM/EN Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, Carboform EN ISO
öl- und benzinbeständiger Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOFORM/EN-ISO7840 10X18 MM
Rubix:497872
Hersteller:3305010000
EAN:4030477008403

Produktdetails : S10X18 CARBOFORM/EN Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, Carboform EN ISO
Teguma Carboform / EN / ISO öl- und benzinbeständiger Durckschlauch. Speziell als Kraftstoffschlauch für Boote bis 24 Metern Rumpflänge. Die Außendecke ist feuerhemmend und selbstverlöschend. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Ebenfalls geeignet für bleifreie Krafstoffte, E10 und Biodiesel.
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch speziell als Kraftstoffschlauch für Boote bis 24 Meter Rumpflänge. Mit feuerhemmender und selbstverlöschender Außendecke. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Auch geeignet für bleifreie Kraftstoffe und Biodiesel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | synthetischer gummi |
| Berstdruck | 14 bar |
| 120 mm | |
| 540 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,50 € exkl. MwSt.
/ Meter
13,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
