S38X4.5 ARMOFLEX/OIL Saug- und Druckschlauch, 38X47mm, KST
Kunststoff Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ARMOFLEX/OIL 38 X 47 MM
Rubix:149206
Hersteller:4481038000
EAN:4030477019508

Produktdetails : S38X4.5 ARMOFLEX/OIL Saug- und Druckschlauch, 38X47mm, KST
Teguma Armoflex / OIL Kunststoff Saug- und Druckschlauch. Beständig gegen Benzin, Fett, Öl, leichte Säuren und Laugen und witterungs- und alterungsbeständig.
Kunststoff Saug- und Druckschlauch, beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen. Witterungs- und alterungsbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,08 € exkl. MwSt.
/ Meter
27,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
