S38 CORRUFLEX/BUNA Saug- und Druckschlauch, 38mm, PVC/NBR
PVC/NBR Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:NAFTOIL/BUNA 38 MM
Rubix:769687
Hersteller:4465038000
EAN:4030477139152

Produktdetails : S38 CORRUFLEX/BUNA Saug- und Druckschlauch, 38mm, PVC/NBR
Teguma Naftoil/Buna PVC/NBR Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und Mineralöle beim Reinigen und Entleeren. Geschmeidig und sehr kälteflexibel.
Saug- und Druckschlauch, 38mm, PVC/NBR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Werkstoff | pvc/nbr-mischung |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,00 € exkl. MwSt.
/ Meter
15,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
