OKS 3710 5LITER OKS 3710 Tieftemperaturöl f. d. Lebensmitteltech. 5L Kan.
OKS 3710
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:3710 5L
Rubix:575068
Hersteller:1106710235
EAN:4038127501878

Dokumente
Produktdetails : OKS 3710 5LITER OKS 3710 Tieftemperaturöl f. d. Lebensmitteltech. 5L Kan.
OKS 3710 Tieftemperaturöl für die Lebensmitteltechnik. Vollsynthetisches Öl für dauerhaft tiefe Temperaturen. Physiologisch unbedenklich. Z.B. in Tiefkühlhäusern, Schockfrostern, etc. Sehr gutes Tieftemperaturverhalten. Optimale Additivierung gegen Oxidation und Alterung. Wirtschaftlich lange Betriebszeiten. ISO VG 10 DIN 51 502: CL HC 10. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Ketten, Hebel, Gleitführungen, Linearführungssysteme. Eigenschaften/Freigaben: Tiefe Temperaturen, Chemikalieneinfluss. Zusammensetzung: farblos, Polyalfaolefin (PAO). Technische Daten: Einsatztemp.: -60°C -> +135°C, Dichte (20°C): 0,80 g/ml, Viskosität (40°C): 9 mm2/s.
Vollsynthetisches Öl für den Einsatz bei dauerhaft tiefen Temperaturen in allen Bereichen, in denen physiologisch unbedenkliche Öle gefordert werden. Z.B. in Tiefkühlhäuseren, Schockfrostern, etc.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 ml |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 135 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen