OKS 3790 5LITER OKS 3790 Vollsynthetisches Zuckerlöseöl 5L Kanister
OKS 3790
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:3790 5L
Rubix:121775
Hersteller:1106730235
EAN:4038127303496



Dokumente
Produktdetails : OKS 3790 5LITER OKS 3790 Vollsynthetisches Zuckerlöseöl 5L Kanister
OKS 3790 Vollsynthetisches Zuckerlöseöl. Lösen von Zuckerkrusten. Reinigen von Maschinenteilen. Schmierung von feinen Mechanismen. Umformschmierstoff für Verpackungen. Gute Reinigungs- und Schmierwirkung. Guter Verschleiß- und Korrosionsschutz. Geruchs- und geschmacksneutrale Emulsion. Speziell für die Süßwarenindustrie. Anwendungsgebiete: Ketten, Gleitführungen, Hebel, Spindeln, Einsatzgebiet: Lösen von Zuckerkrusten. Reinigen von Maschinenteilen. Schmierung von feinen Mechanismen. Umformschmierstoff für Verpackungen. Gute Reinigungs- und Schmierwirkung. Guter Verschleiß- und Korrosionsschutz. Geruchs- und geschmacksneutrale Emulsion. Speziell für die Süßwarenindustrie. Eigenschaften / Freigaben: Lebensmitteltechnik, Reinigen, NSF H1 Reg.-Nr. 128470. Zusammensetzung: farblos, Wasser, Polyglykol. Technische Daten: Einsatztemp.: -5°C bis +80°C, Dichte(20°C): 1,06 g/ml, Viskosität (40°C): 20-24 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): n.a.
Lösen von Zuckerkrusten. Reinigen von Maschinenteilen. Schmierung von feinen Mechanismen. Umformschmierstoff für Verpackungen. Gute Reinigungs- und Schmierwirkung. Guter Verschleiß- und Korrosionsschutz. Geruchs- und geschmacksneutrale Emulsion. Speziell für die Süßwarenindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 ml |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort