MOLYKOTE SUPERGLISS 400 ML Korrosionsschutz-, Schmier- und Waffenöl
Supergliss Penetrationsöl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:Supergliss / 400ml
Rubix:497710

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE SUPERGLISS 400 ML Korrosionsschutz-, Schmier- und Waffenöl
MOLYKOTE SUPERGLISS Spraydose 400 ml. Mineralisch / Festschmierstoffe / Additive / Transparent / Viskosität 3,59 mm²/s bei 40°C / Temperaturbeständigkeitsbereich -50°C bis +50°C.
Stärken
Penetrierendes und schmierendes Öl, Korrosionsschutz, Rostlöser.
Anwendungen
Schutz und Schmierung von Metallteilen, Demontage von verrosteten Teilen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std