LOCTITE SF 7039 400ML SPRÜHDOSE Kontaktreiniger Spray
Kontaktreiniger 7039
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SF 7039
Rubix:66961
Hersteller:2098988
EAN:4058093002193

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SF 7039 400ML SPRÜHDOSE Kontaktreiniger Spray
LOCTITE® SF 7039 ist ein spezielles Reinigungsspray, das für die effektive Reinigung elektrischer Kontakte entwickelt wurde, welche Feuchtigkeit oder anderen Verunreinigungen ausgesetzt sind. Die auf Kohlenwasserstoffen und Alkohol basierende Formulierung reinigt gründlich, ohne Schutzlacke anzugreifen und hinterlässt einen schützenden, hydrophoben Film.
Eigenschaften:
Dieses Spray wurde speziell für die Oberflächenvorbereitung konzipiert und reinigt gezielt elektrische Komponenten, die durch Feuchtigkeit oder Ablagerungen beeinträchtigt sind. Die sanfte Formel greift Lacke nicht an, wodurch auch empfindliche Schaltkreise sicher behandelt werden können. Das Produkt trocknet schnell durch Verdunstung und die gleichmäßige Sprühverteilung sorgt für eine homogene Abdeckung. Dank der Verwendung von Kohlendioxid als Treibmittel erfolgt die Anwendung sauber und präzise. Das Spray ist für einen Temperaturbereich von -30 °C bis +50 °C ausgelegt.
Spezifikationen:
• Technologie: lösungsmittelbasiert
• Chemische Basis: Kohlenwasserstoffe / Alkohol
• Erscheinungsbild: farblos
• Geruch: Lösungsmittel
• Anwendungsart: Aerosol
• Treibmittel: Kohlendioxid
• Trocknungsmethode: Verdunstung
• Dichte bei 25 °C: 0,76 g/ml
• Viskosität bei 20 °C: <0,5 cSt
• Kupferkorrosion (ISO 2160, 3 Std. bei 100 °C): 1a
• Oberflächenspannung (ASTM D 1590): 23 mN/m
• Druck bei 20 °C: 5,0 bis 5,5 bar
• Sprühmassenrate: 1,8 g/s
• Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C
Normen:
Dieser LOCTITE® SF 7039 Spray erfüllt die Anforderungen der Norm ISO 2160, welche die Korrosionswirkung von Flüssigkeiten auf Kupferoberflächen bewertet. Das Ergebnis 1a steht für eine äußerst geringe Korrosivität und macht es ideal für den Einsatz bei empfindlichen elektrischen Kontakten.
Zusätzlich entspricht das Produkt der europäischen Norm ASTM D 1590, welche die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten misst und somit eine kontrollierte und gleichmäßige Anwendung auf Bauteilen gewährleistet.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Premiummarke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für innovative Kleb- und Verbindungslösungen. Als Spezialist für industrielle Montage- und Wartungsprodukte bietet LOCTITE® zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Steigerung der Betriebseffizienz. Mit einem breiten Anwendungsspektrum ist LOCTITE® ein vertrauensvoller Partner für Fachkräfte, die ihre Prozesse optimieren möchten. Die technische Expertise und strengen Qualitätszertifizierungen der Marke garantieren höchste Leistung und Einhaltung internationaler Standards. LOCTITE® steht für Innovation, Qualität und Sicherheit.
Eigenschaften:
Dieses Spray wurde speziell für die Oberflächenvorbereitung konzipiert und reinigt gezielt elektrische Komponenten, die durch Feuchtigkeit oder Ablagerungen beeinträchtigt sind. Die sanfte Formel greift Lacke nicht an, wodurch auch empfindliche Schaltkreise sicher behandelt werden können. Das Produkt trocknet schnell durch Verdunstung und die gleichmäßige Sprühverteilung sorgt für eine homogene Abdeckung. Dank der Verwendung von Kohlendioxid als Treibmittel erfolgt die Anwendung sauber und präzise. Das Spray ist für einen Temperaturbereich von -30 °C bis +50 °C ausgelegt.
Spezifikationen:
• Technologie: lösungsmittelbasiert
• Chemische Basis: Kohlenwasserstoffe / Alkohol
• Erscheinungsbild: farblos
• Geruch: Lösungsmittel
• Anwendungsart: Aerosol
• Treibmittel: Kohlendioxid
• Trocknungsmethode: Verdunstung
• Dichte bei 25 °C: 0,76 g/ml
• Viskosität bei 20 °C: <0,5 cSt
• Kupferkorrosion (ISO 2160, 3 Std. bei 100 °C): 1a
• Oberflächenspannung (ASTM D 1590): 23 mN/m
• Druck bei 20 °C: 5,0 bis 5,5 bar
• Sprühmassenrate: 1,8 g/s
• Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C
Normen:
Dieser LOCTITE® SF 7039 Spray erfüllt die Anforderungen der Norm ISO 2160, welche die Korrosionswirkung von Flüssigkeiten auf Kupferoberflächen bewertet. Das Ergebnis 1a steht für eine äußerst geringe Korrosivität und macht es ideal für den Einsatz bei empfindlichen elektrischen Kontakten.
Zusätzlich entspricht das Produkt der europäischen Norm ASTM D 1590, welche die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten misst und somit eine kontrollierte und gleichmäßige Anwendung auf Bauteilen gewährleistet.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Premiummarke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für innovative Kleb- und Verbindungslösungen. Als Spezialist für industrielle Montage- und Wartungsprodukte bietet LOCTITE® zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Steigerung der Betriebseffizienz. Mit einem breiten Anwendungsspektrum ist LOCTITE® ein vertrauensvoller Partner für Fachkräfte, die ihre Prozesse optimieren möchten. Die technische Expertise und strengen Qualitätszertifizierungen der Marke garantieren höchste Leistung und Einhaltung internationaler Standards. LOCTITE® steht für Innovation, Qualität und Sicherheit.
Stärken
• Schnelle und effektive Reinigung elektrischer Kontakte bei Feuchtigkeitseinwirkung
• Keine aggressiven Rückstände: schützt empfindliche Komponenten
• Schont Schutzlacke: erhält die Funktionalität der gereinigten Teile
• Einfache Anwendung per Spray mit präziser Kontrolle
• Schnelltrocknend durch Verdunstung: Zeitersparnis bei Wartungsarbeiten
• Einsatzfähig zwischen -30 °C und +50 °C: geeignet für viele Einsatzbereiche
• Keine aggressiven Rückstände: schützt empfindliche Komponenten
• Schont Schutzlacke: erhält die Funktionalität der gereinigten Teile
• Einfache Anwendung per Spray mit präziser Kontrolle
• Schnelltrocknend durch Verdunstung: Zeitersparnis bei Wartungsarbeiten
• Einsatzfähig zwischen -30 °C und +50 °C: geeignet für viele Einsatzbereiche
Anwendungen
LOCTITE® SF 7039 eignet sich ideal zur Reinigung elektrischer Kontakte in industriellen Umgebungen. Typische Einsatzbereiche sind die elektrische Instandhaltung, Automatisierungstechnik und elektronische Ausrüstung. Es wird überall dort eingesetzt, wo Kontakte mit Feuchtigkeit, Staub oder anderen Verunreinigungen entstehen können.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std