OKS 300 200LITER OKS 300 MoS2-Mineralöl-Konzentrat 200L Fass
OKS 300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:300 200L
Rubix:121552
Hersteller:1106010401
EAN:4038127300631



Dokumente
Produktdetails : OKS 300 200LITER OKS 300 MoS2-Mineralöl-Konzentrat 200L Fass
OKS 300 MoS2-Mineralöl-Konzentrat. Additiv auf MoS2 und Mox-Basis. Senkt Reibung, Temperatur und Verschleiß. Glättet die Oberflächen. Erzeugt Notlauf- eigenschaften. Passiert übliche Filter, reagiert nicht auf Magnetfilter. Zusatz zu Getriebe-, Motoren- und Maschinenölen. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Gleitführungen, Spindeln, Nockenwellen, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe, Einsatzgebiet: Additiv auf MoS2 und Mox-Basis. Als Zusatz zu Industrieölen. Senkt Reibung, Temperatur und Verschleiß. Glättet die Oberflächen. Erzeugt Notlaufeigenschaften. Kein Absetzen. Passiert übliche Filter, reagiert nicht auf Magnetfilter. Zusatz zu Getriebe-, Motoren- und Maschinenölen. Eigenschaften / Freigaben: Druckbelastung. Zusammensetzung: schwarz, MoS2, Mox -Active, Mineralöl, Technische Daten: Einsatztemp.: n.a., Dichte(20°C): 0,92 g/ml, Viskosität (40°C): 90mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): n.a.
Additiv auf MoS2 und Mox-Basis. Als Zusatz zu Industrieölen. Senkt Reibung, Temperatur und Verschleiß. Glättet die Oberflächen. Erzeugt Notlaufeigenschaften. Kein Absetzen. Passiert übliche Filter, reagiert nicht auf Magnetfilter. Zusatz zu Getriebe-, Motoren- und Maschinenölen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 184000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 200000 ml |
| Verpackungsmenge | fass |
| Zolltarifcode | 34031910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14.123,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
16.807,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort