OKS 2610 25LITER OKS 2610 Universalreiniger 25L Kanister
OKS 2610
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:2610 25L
Rubix:67184
Hersteller:1194810419
EAN:4038127601561

Dokumente
Produktdetails : OKS 2610 25LITER OKS 2610 Universalreiniger 25L Kanister
OKS 370 Universalöl für die Lebensmitteltechnik. Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente. Geschmacks- und geruchsneutral. Extrem kriechfähig. Wasserverdrängend. Schmutz- und rostlösend. Auswaschbar aus Textilien. Einsetzbar in der Textil- und Verpackungsindustrie. ISO VG 15 DIN 51 502: CL 15. Anwendungsgebiete: Hebel, Scharniere, Feinmechanik, Messwerkzeuge, Ketten, Linearführungssysteme, Dichtungen, Drahtseile. Einsatzgebiet: Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente. Geschmacks- und geruchsneutral. Extrem kriechfähig. Wasserverdrängend. Schmutz- und rostlösend. Auswaschbar aus Textilien. Einsetzbar in der Textil- und Verpackungsindustrie. Eigenschaften / Freigaben: Für Lebensmitteltechnik, Sprühbar mit Airspray, Korrosionsschutz, Wassereinfluss, NSF H1 Reg.-Nr. 124382 (Gemäß DAB 10). Zusammensetzung: farblos, Weißöl. Technische Daten: Einsatztemp.: -10°C bis +180°C, Dichte(20°C): 0,87 g/ml, Viskosität (40°C): 14 mm2/s.
Komplex aufgebauter Reiniger auf Basis verschiedener, hochwirksamer und rückstandsfrei verdunstender Lösemittel. Kein starkes Abkühlen der gereinigten Stelle, so dass Kondensatbildung verhindert wird. Entfernt z.B. Öl, Fett, Bremsflüssigkei, Silikonrückstände, einfache Anstriche sowie Kleb- und Dichtstoffe. Ideal zur Vorbereitung für Verklebungen und Reinigung von Schmierstellen. Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen, ohne giftige Benzindämpfe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18750 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25000 ml |
| Verpackungsmenge | fass |
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
518,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
617,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen