OKS 370 25LITER OKS 370 Universalöl für die Lebensmitteltechnik 25L Kanister
OKS 370
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:370 25L
Rubix:67213
Hersteller:1106100450
EAN:4038127301041

Dokumente
Produktdetails : OKS 370 25LITER OKS 370 Universalöl für die Lebensmitteltechnik 25L Kanister
OKS 370 Universalöl für die Lebensmitteltechnik. Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente. Geschmacks- und geruchsneutral. Extrem kriechfähig. Wasserverdrängend. Schmutz- und rostlösend. Auswaschbar aus Textilien. Einsetzbar in der Textil- und Verpackungsindustrie. ISO VG 15 DIN 51 502: CL 15. Anwendungsgebiete: Hebel, Scharniere, Feinmechanik, Messwerkzeuge, Ketten, Linearführungssysteme, Dichtungen, Drahtseile. Einsatzgebiet: Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente. Geschmacks- und geruchsneutral. Extrem kriechfähig. Wasserverdrängend. Schmutz- und rostlösend. Auswaschbar aus Textilien. Einsetzbar in der Textil- und Verpackungsindustrie. Eigenschaften / Freigaben: Für Lebensmitteltechnik, Sprühbar mit Airspray, Korrosionsschutz, Wassereinfluss, NSF H1 Reg.-Nr. 124382 (Gemäß DAB 10). Zusammensetzung: farblos, Weißöl. Technische Daten: Einsatztemp.: -10°C bis +180°C, Dichte(20°C): 0,87 g/ml, Viskosität (40°C): 14 mm2/s.
Schmierung von Rollen- und Scharnierbandketten, Gelenken und anderen feinmechanischen Maschinenelementen. Extrem kriechfähig, wasserverdrängend und schmutzlösend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21500 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25000 ml |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
954,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.135,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen