OKS 2581 400ML Edelstahl-Schutz, Spray
Edelstahl-Schutz, Spray OKS 2581
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:2581 400 ML
Rubix:3474747
Hersteller:1331470178
EAN:4066165005300




Dokumente
Produktdetails : OKS 2581 400ML Edelstahl-Schutz, Spray
Anwendungen
• Ausbesserung von Schadstellen an Edelstählen z.B. von Schweißstellen an Geländern, Edelstahlgestellen und bei der Montage von z.B. Rohrleitungen und Behältern in der Wasser- und Abwasserversorgung
• Beschichtung nichtmetallischer Werkstoffe zur Erzeugung einer Edelstahloptik
• Decklack für Zinkstaubfarben wie z.B. OKS 2551
• Beschichtung nichtmetallischer Werkstoffe zur Erzeugung einer Edelstahloptik
• Decklack für Zinkstaubfarben wie z.B. OKS 2551
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -70 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,20 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
308,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen