OKS 3570 5LITER OKS 3570 Hochtemp.-Kettenöl f. Lebensmitteltech. 5L Kan.
OKS 3570
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:3570 5L
Rubix:1338958
Hersteller:1106690235
EAN:4038127502813

Dokumente
Produktdetails : OKS 3570 5LITER OKS 3570 Hochtemp.-Kettenöl f. Lebensmitteltech. 5L Kan.
OKS 3570 Hochtemperatur-Kettenöl für die Lebensmitteltechnik. Schmierung von Ketten, Gelenken, Spann- und Trockenrahmen oder Gleitbahnen bei höheren Temperaturen. Für Transportsysteme, in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. ISO VG-Klasse 320. Anwendungsgebiete: Ketten, Gelenklager, Gleitführungen. Eigenschaften/Freigaben: Hohe Temperaturen, Witterungseinfluss. Zusammensetzung: gelblich-rot, Ester. Technische Daten: Einsatztemp.: -10°C -> +250°C, Dichte (20 °C): 0,87 g/ml, Viskosität (40 °C): 300 mm2/s.
Hochtemperatur-Kettenöl für die Lebensmitteltechnik
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4450 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 ml |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
408,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen