895130 LU-3 Kriechöl Spary Nsf H1 500 ml
Lu-3 - durchdringendes Öl - Schmiermittel - Lebensmittelkontakt - nsf h1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:840632
Spartex:895130
Rubix:3273338
EAN:3660338474958

Dokumente
Produktdetails : 895130 LU-3 Kriechöl Spary Nsf H1 500 ml
Sicher bei zufälligem Kontakt mit Lebensmitteln. Bietet Kontaktschmierung für Maschinen und mechanische Geräte in der Lebensmittelindustrie. Zum Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion. Kann auch in anderen Bereichen verwendet werden: Kommunen, Automobilindustrie und andere Industrien. Bietet einen wirksamen Schutz gegen Korrosion von Metallteilen. Schmiert mechanische Teile. Hinterlässt einen leicht fettigen Film, der Schutz vor Oxidation bietet. Bildet einen schützenden und isolierenden Film. Ermöglicht die Fehlersuche und Wartung von Geräten aller Art. Klärt, reinigt, schützt und beseitigt Feuchtigkeit. Vermeidet die Ansammlung von Staub und Schmutz auf mechanischen Teilen.
Stärken
Löst viele Schmierungs- und Festfresserprobleme bei mechanischen Maschinen und Anlagen.
Anwendungen
Kriechöl zum Lösen von korrodierten Teilen, zum Abweisen von Feuchtigkeit und zum Schutz von Metallen vor Korrosion mit NSF H1-Registrierung.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std