Pendelkugellager NTN 2315SKC3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 55 mm | Innendurchmesser: 75 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:2315SKC3
Rubix:905344
EAN:4547359282955
2315 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2315 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x160x55 mm
Bruttogewicht4765 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite55 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie2300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r43000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr125000 N
Zolltarifcode84821090
302,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
359,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an