Pendelkugellager NTN 2213SKC3, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 65 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:2213SKC3
Rubix:904734
EAN:4547359262070




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 2213 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1460 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 2200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen