Pendelkugellager NTN 1313SKC3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1313SKC3
Rubix:904279
EAN:4547359257113
1313 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1313 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x140x33 mm
Bruttogewicht2460 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie1300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r22900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62500 N
Zolltarifcode84821090
130,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an