Pendelkugellager NTN 1311S, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 55 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1311S
Rubix:682346
EAN:4547359256918
1311 S (NTN) Pendelkugellager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1311 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x120x29 mm
Bruttogewicht1605 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie1300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r17900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51500 N
Zolltarifcode84821090
84,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an