Pendelkugellager NTN 1306SKC3, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1306SKC3
Rubix:904244
EAN:4547359514070
1306 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1306 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72x72x19 mm
Bruttogewicht283 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie1300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r6300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21400 N
Zolltarifcode84821090
34,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an