Pendelkugellager NTN 1219SK, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 95 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1219SK
Rubix:904210
EAN:4547359256123




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : 1219 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x170x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3120 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 64000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage