Pendelkugellager NTN 1209S, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1209S
Rubix:904166
EAN:4547359255270




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 1209 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85x85x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 477 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen