Pendelkugellager NTN 1206SC3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1206SC3
Rubix:904150
EAN:4547359254969
1206 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1206 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x16 mm
Bruttogewicht217 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie1200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r4650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15800 N
Zolltarifcode84821090
20,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,67 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an