Referenzen
NTN:1R60X70X25
Rubix:904561
EAN:4547359253252


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : IR 60X70X25 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x70x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 212 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std