Referenzen
INA:NKI6/12-TV-XL
Rubix:19026
Hersteller:0507614710000
EAN:4012802734164

Produktdetails : NKI 6/12-TV-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x16x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 26500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5100 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std