Referenzen
INA:RNA6914-ZW-XL
Rubix:130309
Hersteller:0507437590000
EAN:4012802845013


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : RNA 6914-ZW-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager RNA69..-ZW, Serie 69, zweireihig
Nadellager RNA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 851 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 54 mm |
| Serie | rna69..-zw-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 265000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 145000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort