Referenzen
INA:RNA4909-XL
Rubix:122146
Hersteller:0506511610000
EAN:4012802436495


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : RNA 4909-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA...-XL
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 187 g |
| Innendurchmesser | 52 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 73000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort