Referenzen
INA:NKIS15-XL
Rubix:1790203
Hersteller:0507709420000
EAN:4054369255447


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NKIS 15-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKIS, Schwere Reihe
Stärken
-können hohe bis sehr hohe Radialkräfte aufnehmen
werden eingesetzt, wenn die Tragfähigkeit oder Genauigkeit von Nadelhülsen mit offenen Enden nicht mehr ausreicht und die hohe Tragfähigkeit von Zylinderrollenlagern noch nicht benötigt wird
können nur radiale Belastungen aufnehmen und eignen sich daher sehr gut für den Einsatz als Loslager (sie lassen eine axiale Verschiebung der Welle relativ zum Gehäuse im Lager zu)
br>Erlauben hohe Drehzahlen trotz Linienkontakt
Ausgleich von Fluchtungsfehlern zwischen Welle und Gehäuse (fluchtende Nadellager)
Brauchen nur einen sehr kleinen radialen Bauraum, insbesondere wenn die Lagerung ohne Innenring ausgeführt wird
Sind in zahlreichen Größen und Ausführungen erhältlich
Ergeben besonders kompakte, kostengünstige und wirtschaftliche Lagerungen
werden eingesetzt, wenn die Tragfähigkeit oder Genauigkeit von Nadelhülsen mit offenen Enden nicht mehr ausreicht und die hohe Tragfähigkeit von Zylinderrollenlagern noch nicht benötigt wird
können nur radiale Belastungen aufnehmen und eignen sich daher sehr gut für den Einsatz als Loslager (sie lassen eine axiale Verschiebung der Welle relativ zum Gehäuse im Lager zu)
br>Erlauben hohe Drehzahlen trotz Linienkontakt
Ausgleich von Fluchtungsfehlern zwischen Welle und Gehäuse (fluchtende Nadellager)
Brauchen nur einen sehr kleinen radialen Bauraum, insbesondere wenn die Lagerung ohne Innenring ausgeführt wird
Sind in zahlreichen Größen und Ausführungen erhältlich
Ergeben besonders kompakte, kostengünstige und wirtschaftliche Lagerungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | nkis..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort