Referenzen
INA:NK12/12-XL
Rubix:18951
Hersteller:0507533040000
EAN:4012802197884


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : NK 12/12-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x19x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7200 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen