Referenzen
INA:NKI70/35-XL
Rubix:19074
Hersteller:0507627960000
EAN:4012802282856


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NKI 70/35-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x95x95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 718 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 184000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort