NK 68/25-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NK68/25-XL
Rubix:19005
Hersteller:0507545640000
EAN:4012802272987
NK 68/25-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser68 mm
Außendurchmesser82 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 68/25-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NK, leichte Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x82x82 mm
Bruttogewicht239 g
Innendurchmesser68 mm
Außendurchmesser82 mm
Breite25 mm
Serienk..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4250 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r89000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr49500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
46,14 exkl. MwSt.
/ Stück
54,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen