HK 4520-B (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK4520-B
Rubix:17957
Hersteller:0041120320000
EAN:4012802430448
HK 4520-B (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 4520-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x52x52 mm
Bruttogewicht55 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite20 mm
Seriehk..-b
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r59000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
9,40 exkl. MwSt.
/ Stück
11,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std