RNAO 12X22X12-TV (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RNAO12X22X12-TV
Rubix:19505
Hersteller:0015487510000
EAN:4012802726022
RNAO 12X22X12-TV (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RNAO 12X22X12-TV (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA


Nadellager mit Borden und ohne Innenring. Betriebstemperatur: von - 20 °C bis + 120 °C.
Radial-Rollenlager RNAO..-TV

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x22x22 mm
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite12 mm
Seriernao..-tv
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r9900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
12,65 exkl. MwSt.
/ Stück
15,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen