NUTR 208X/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
NTN Nadellager NAT-NAC
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NUTR208X/3AS
Rubix:913073
EAN:4547359009453


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : NUTR 208X/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
Stützrollen mit zwei Zylinderrollenreihen, vollrollige Ausführung, gewölbte Außenring
Stützrolle mit Axialführung NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 838 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 87000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 125000 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen