KRE 90-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:KRE90-PP-A
Rubix:18616
Hersteller:0057542910000
EAN:4054362446545
KRE 90-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Breite100 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRE 90-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA


Kurvenrollen KRE..-PP, mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x35x35 mm
Bruttogewicht1942 g
Innendurchmesser35 mm
Breite100 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser90 mm
Seriekre..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r84000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,24 exkl. MwSt.
/ Stück
241,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen