KRV 30LLH/3AS (NTN) Kurvenrolle mit Sechskant NTN

NTN Nadellager KR LL

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:KRV30LLH/3AS
Rubix:910805
EAN:4547359007619
KRV 30LLH/3AS (NTN) Kurvenrolle mit Sechskant NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRV 30LLH/3AS (NTN) Kurvenrolle mit Sechskant NTN


Kurvenrollen, mit Käfig, Sechskantbohrung , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Kurvenrolle mit Sechskant NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x30x40 mm
Bruttogewicht112 g
Innendurchmesser15 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Außendurchmesser30 mm
Seriekr
Dyn. Tragzahl12 N
NormISO 15
Statische Tragzahl, radial - C0r20300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12000 N
Zolltarifcode83022000
40,71 exkl. MwSt.
/ Stück
48,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen