KRV 90-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KRV90-PP-A
Rubix:96287
Hersteller:0057531550000
EAN:4012802416909
KRV 90-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite100 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRV 90-PP-A (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x30x30 mm
Bruttogewicht1959 g
Innendurchmesser30 mm
Breite100 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser90 mm
Seriekrv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl850 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r130000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
177,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,68 € inkl. MwSt.