KR 16-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KR16-PP-A
Rubix:18541
Hersteller:0055453740000
EAN:4012802427615
KR 16-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Breite28 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 16-PP-A (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x6x6 mm
Bruttogewicht17 g
Innendurchmesser6 mm
Breite28 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Außendurchmesser16 mm
Seriekr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl14000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3450 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3200 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
31,28 exkl. MwSt.
/ Stück
37,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std