NUKR 62 A (SKF) Kurvenrolle SKF

Kurvenrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NUKR 62 A
Rubix:313681
Hersteller:94421
EAN:7316570349443
NUKR 62 A (SKF) Kurvenrolle SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser24 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKR 62 A (SKF) Kurvenrolle SKF


Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x62x62 mm
Bruttogewicht852 g
Innendurchmesser24 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser62 mm
Serienukr
Werkstoffstahl
Dyn. Tragzahl41,3 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83022000
125,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std