Referenzen
INA:NUKRE52-A
Rubix:19253
Hersteller:0096689340000
EAN:4012802441185

Produktdetails : NUKRE 52-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA
Kurvenrollen NUKRE, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 560 g |
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 66 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Serie | nukre..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 41500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort