Referenzen
INA:KRV19-PP-A-NMT
Rubix:448319
Hersteller:0057437610078
EAN:4047643178815

Produktdetails : KRV 19-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x8x8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5400 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort