KR 26-B (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KR26-B
Rubix:18554
Hersteller:0057483050000
EAN:4012802422931
KR 26-B (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 26-B (INA) Kurvenrolle INA


Nadel-Kurvenrolle KR..-B, mit Käfig, mit Axialführung, ohne Exzenter

Stärken

Nimmt große Radiallasten sowie Axiallasten auf, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x10x10 mm
Bruttogewicht57 g
Innendurchmesser10 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser26 mm
Seriekr..-b
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5100 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
33,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std