Referenzen
INA:KR26-PP-A
Rubix:18556
Hersteller:0057485850000
EAN:4012802420043


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KR 26-PP-A (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 54 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5100 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen