Referenzen
INA:KR47-PP-A-NMT
Rubix:448274
Hersteller:0055454470078
EAN:4047643179379

Produktdetails : KR 47-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 435 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 66 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 26000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15400 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort