Kegelrollenlager NTN 4T-LM12749/LM12711, Außendurchmesser: 45.974 mm | Innendurchmesser: 21.986 mm | Breite: 15.494 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-LM12749/LM12711
Rubix:907148
EAN:4547359481693




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 21,986 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45,974 mm |
| Breite | 15,494 mm |
Produktdetails : 4T-LM12749/LM12711 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45,974x45,974x15,494 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 127 g |
| Innendurchmesser | 21,986 mm |
| Außendurchmesser | 45,974 mm |
| Breite | 15,494 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 34000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen